Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nashuatec Medienschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8166080
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418412
EAN/GTIN:
     4961311930348
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette ricoh
Nashuatec - Medienschacht - 2000 Blätter in 1 Schubladen (Trays)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 kg
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
2000 Blätter
Produkttyp
Medienschacht
Medientyp
Papier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
58.7 cm - 68.6 cm - 24.6 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,04*
€ 1.032,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,37*
€ 1.028,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,49*
€ 1.008,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,52*
€ 982,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,47*
€ 925,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.