Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8154860
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMSM360
EAN/GTIN:
     0760557836537
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends mSATA MSM360 mini SSDs bieten die kompletten Leistungsvorteile der SSD Technologie. Dank des kompakten Formfaktors in Kombination mit der hohen Bandbreite der SATA 6Gb/s Schnittstelle ist die mSATA mini SSD ideal für den Einsatz in Tablets, Ultrabooks und weiteren embedded Speicheranwendungen.
Transcend - SSD - 64 GB - intern - mSATA - PCIe Mini Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
3.85 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
26.8 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Error Correction Code (ECC), unterstützt Security Command, Geräte-Schlafunterstützung, Global Wear Leveling, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe Mini Card
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, JEDEC MO-300B
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.8 Watt (aktiv) ¦ 0.38 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
3 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
510 MBps (lesen)/ 160 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.