Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red WD60EFAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8142218
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD60EFAX
EAN/GTIN:
     0718037860947
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt, damit Sie Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern können. Mit WD Red bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.
WD Red WD60EFAX - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
640 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.8 Watt (Lesen) ¦ 4.8 Watt (Schreiben) ¦ 3.1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.6 Watt (Sleep-Modus) ¦ 0.6 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
180 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD30EFAX
ab € 74,83*
Ähnlich
Western Digital
WD40EFAX
ab € 108,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.