Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141262
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2823C
EAN/GTIN:
     3329680282306
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - intensives Gelb - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Intensives Gelb
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4217C
ab € 4,64*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1323C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1523C
ab € 2,27*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75023C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5568C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5560C
ab € 2,26*
Zubehör
Clairefontaine
5561C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
7057C
ab € 69,50*
Zubehör
Clairefontaine
55562C
ab € 35,75*
Zubehör
Clairefontaine
55566C
ab € 25,12*
Zubehör
Clairefontaine
55565C
ab € 26,66*
Zubehör
Clairefontaine
1223C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1423C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.