Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange DVD Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8136033
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX35-5
EAN/GTIN:
     4260283115679
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
MediaRange DVD Case - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 5 DVD - Schwarz (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.6 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
19.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Medien-Aufbewahrungsbox
Kapazität
5 DVD
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX35-10
ab € 2,55*
Zubehör
Mediarange
BOX35-3
ab € 1,75*
Zubehör
Mediarange
BOX35-4
ab € 2,10*
Zubehör
Mediarange
BOX35-6
ab € 2,63*
Zubehör
Mediarange
BOX35-8
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.