Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX35-3 CD-Hülle DVD-Hülle 3 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX35-3 CD-Hülle DVD-Hülle 3 Disks Schwarz
MediaRange BOX35-3 CD-Hülle DVD-Hülle 3 Disks Schwarz
MediaRange BOX35-3 CD-Hülle DVD-Hülle 3 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6957036
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX35-3
EAN/GTIN:
     4260057123541
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
455 g
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
3 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX35-10
ab € 2,54*
Zubehör
Mediarange
BOX35-4
ab € 2,09*
Zubehör
Mediarange
BOX35-5
ab € 3,27*
Zubehör
Mediarange
BOX35-6
ab € 2,63*
Zubehör
Mediarange
BOX35-8
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.