Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX35-10 CD-Hülle DVD-Hülle 10 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX35-10 CD-Hülle DVD-Hülle 10 Disks Schwarz
MediaRange BOX35-10 CD-Hülle DVD-Hülle 10 Disks Schwarz
MediaRange BOX35-10 CD-Hülle DVD-Hülle 10 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27016204
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX35-10
EAN/GTIN:
     4260283116621
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
510 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
191 mm
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
565 g
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
10 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX35-3
ab € 1,75*
Zubehör
Mediarange
BOX35-4
ab € 2,09*
Zubehör
Mediarange
BOX35-5
ab € 3,27*
Zubehör
Mediarange
BOX35-6
ab € 2,63*
Zubehör
Mediarange
BOX35-8
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.