| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8098053 Herst.-Nr.: 931024111-00310 EAN/GTIN: 5704174043133 |
| |
|
| | |
| Der Magellan 9300i Scanner/Waage: eine Klasse im Bereich der Hochleistungs-Barcodescanner. Mit digitalen Imagers auf allen Leseebenen erfasst der Magellan 9300i sowohl 1D als auch 2D Barcodes nahtlos, ohne manuellen Eingriff des Kassenpersonals. Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9300i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird. Innovative Funktionen und Optionen wie die ScaleSentry Technologie die Wiegeverluste reduziert, die All-Weighs -Waagenplatte und die Unterstützung aller wichtigen EAS-Systeme tragen dazu bei, dass der 9300i Anwender darin unterstützt Inventurdifferenzen zu reduzieren. Datalogic Magellan 9300i - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Barcode-Scanner - integriert - feststehend | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, REACH, China RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 12 Watt | | Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 29.2 cm | | Tiefe | 40.1 cm | | Höhe | 13 cm | Barcode | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Scanmodus | Festgelegte Projektion | | Scan-Elementtyp | 2D-Imager | | Funktionen | Einbauscanner, Mittelplatte, Maßstabposten, hochklappbare Stange, adaptive Waagenkonfiguration | | TTL Decoding | Decodiert | | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige | | Glastyp | Sapphire Glass (SG) | | Entschlüsselungsfunktion | EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Belegdrucker, Bon-Drucker, Bondrucker, Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, barcode scanner |
| | |
| |