Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 320GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 320GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081229
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32007.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire E560, E571, L320, M1600, M3600, M3600 AT322, M3610, M5500, M5600, M5610
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower S290, S290-EC3520P, S290-EC3600C, S290-EC3600P, S290-UC3600C, S290-UC3600P, S290-UC4200P, S290-UC4201C, S290-UC4201P ¦ Acer Aspire E560, E560-1B64, E560-9B7E, E560-HB7E, E560-HB7L, E560-HE7L, E560-KB7J, E560-MB7H, E560-PB74, E560-PB7J, E560-PB7J One Box 19" TFT, E560-PE74, E560-SB7H One Box 19" TFT, E571, E571-AE7Z, E571-ED430A, E571-ED630A, E571-HB7L, E571-HE74, E571-HE7L, E571-NB7H, E571-PB7Z, E571-PE7Z, L320, L320 AT321, L320-SC420B, L320-SD214B, L320-SD440A, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M3600, M3600 AT322, M3600 AT323, M3600-ZB7M One Box 19"TFT, M3600-ZE7M, M3600-ZE7Z - "VISTA", M3610, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5600, M5610, SA90, SA90 AT339, SA90-Y97Z, SA90-Y97Z One Box 17" TFT, SA90-YB7Z One Box 17" TFT, SA90-ZB7L, T660, T660-A97Z, T660-AB7J, T660-AB7J One Box 19" TFT, T660-AE7J, T660-F97Z, T660-K97Z, T660-SB7Z One Box 19" TFT, T660-SC352B, T660-SP820M, T660-T97Z, T671, T671-AB7Z One Box 19" TFT, T671-EP820A, T671-FP820A, T671-KB7Z, T671-PB7Z, T671-PE7Z, T671-SB7Z, T671-ZE7Z, T690, T690 AT248, T690-EP925A, T690-SD430A, T690-SP915B, T690-UD430A, T690-UP820A, T690-UP925A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.