Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 803388-001 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III TLC
HP 803388-001 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8016973
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     803388-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für EliteBook 740 G2 Notebook, 750 G2 Notebook, 840 G2 Notebook, 850 G2 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 740 G2 Notebook, 750 G2 Notebook, 840 G2 Notebook, 850 G2 Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.