Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHly DisplayPort-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7975796
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     IADAP MDP-DVIF
EAN/GTIN:
     8057685304222
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
TECHly - DisplayPort-Adapter - Dual Link - Mini DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 17 cm - geformt, Daumenschrauben - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben
Länge
17 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminum-Mylar
American Wire Gauge (AWG)
32
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1, UL
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.