Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Druckerübertragungsrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C8000/C9000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)
Xerox VersaLink C8000/C9000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1002-7674386
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     116R00015
EAN/GTIN:
     0095205883336
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transferrolle xerox
transfereinheit
Xerox - Druckerübertragungsrolle - für VersaLink C8000, C9000
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5983 cm
Transporttiefe
53.8987 cm
Transporthöhe
11.4045 cm
Transportgewicht
698.5 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerübertragungsrolle
Ergiebigkeit
Bis zu 200000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.