Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini FullHD LED Beamer TX-113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7647289
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4781
EAN/GTIN:
     4260358123554
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Technaxx Mini FullHD LED Beamer TX-113 - LCD-Projektor - tragbar - 1800 lm - 800 x 480 - 5:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCD-Projektor
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Composite-Video-/Audiokabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
54 dB
Videoeingang
Digital-Video-Format
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MJPEG, DivX, MOV, RMVB, RM, VOB, MKV
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i
Unterstützte Speicherkarten
microSD
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
20.4 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
1.014 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrektur-Typ
Optisch
Projektor
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe, BMP-Fotowiedergabe, Wiedergabe von PNG-Fotos, WMA-Wiedergabe, AAC-Wiedergabe, M4A Playback
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
1800 lm
Kontrastverhältnis
2000:1
Lampentyp
LED 50 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 5 m
Auflösung
800 x 480
Lampenlebensdauer
Bis zu 40000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
5:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Eingang ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.