Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision 1 MP EXIR Bullet Camera HWT-B110-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7638330
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     300510030
EAN/GTIN:
     6954273662714
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Hikvision 1 MP EXIR Bullet Camera HWT-B110-M - Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht) - 1 MP - 1280 x 720 - 720p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
400 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Überwachungskamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
4 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, EXIR 2.0 LEDs
Belichtungsbereich
1/25 Sek - 1/50000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
720p
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 720
Infrarrotabstand
20 m
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Video
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Bildsensor
Typ
1 MP CMOS
Effektive Pixel
1280 x 720
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite video/AHD/TVI/CVI
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
3.6 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
70.9
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 180
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.