Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP580i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7585992
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4042-L508
EAN/GTIN:
     4063872058674
Suchbegriffe:
Primergy
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Fujitsu PRAID EP580i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8 - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, TFM-Modul
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3516
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
64
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3, RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.534,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,62*
€ 1.998,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,29*
€ 1.982,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,12*
€ 1.924,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,93*
€ 1.882,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,16*
€ 1.825,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.