Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU1050 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7570977
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1P1A0MBE1Z1
EAN/GTIN:
     5055387659933
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZU1050 arbeitet mit der MCL-Technologie und verfügt über eine eingebaute Edge-Blending und Warping-Funktion. Als Teil des DuraCore Laser Line Ups kombiniert er die Vorteile einer langen Laufzeit der Lichtquelle und einer von unabhängiger Stelle zertifizierter IP-Staubzertifizierung. Großflächige Projektionen oder Stackings können dank der eingebauten Edge-Blending- und Warping-Funktionen mühelos durchgeführt werden. Außerdem unterstützt der ZU1050 den Betrieb im Portrait- und 360-Grad-Modus. Zusätzlich wird die Installation durch HDBaseT vereinfacht und es werden Kosten und Zeit gespart.
Optoma ZU1050 - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 10000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
480 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
52.5 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
23 kg
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
15% / 15%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.146 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Helligkeit
10000 lm
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
0.81 m - 35.5 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang - BNC ¦ 1 x USB (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x DVI-D-Eingang ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang - Mini-DIN 3-polig ¦ 1 x 3D Sync in - Mini-DIN 3-polig ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.467,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.677,81*
€ 17.466,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.608,45*
€ 17.384,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.490,35*
€ 17.243,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.467,32*
€ 17.216,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.