Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT1030-2G-BRK Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7567602
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     GT1030-2G-BRK
EAN/GTIN:
     0889349910221
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die ASUS GeForce GT 1030 ist die hervorragende Grafikkarte von ASUS. Exklusive Auto-Extreme-Technologie bietet Premium-Qualität und höchste Zuverlässigkeit. Zusätzlich ist die Grafikkarte mit GPU Tweak II für intuitive Performance-Optimierungen ausgestattet.
ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 Low-Profile - HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Native HDMI, Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Super Alloy Power II-Technologie, AUTO-EXTREME-Technologie, GPU Tweak II, HDCP
Max Auflösung
7680 x 4320
API-Unterstützung
DirectX 12, OpenGL 4.5
Core Clock
1266 MHz
Bustyp
PCI Express 3.0
CUDA-Kerne
384
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GT 1030
Boost-Takt
1506 MHz
Schnittstellendetails
DisplayPort ¦ HDMI
Verschiedenes
Breite
2.1 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
6.9 cm
Software inbegriffen
Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
6008 MHz
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.