Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EX900 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7549135
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2YY42AA#ABB
EAN/GTIN:
     6955914605305
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP EX900 - SSD - 120 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.4 mm
Gewicht
67.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Merkmale
LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NANDXtend
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Englisch / Europa
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS, KCC, cTUVus, RCM, CE/EMC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1900 MBps (lesen)/ 650 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100000 IOPS
4 KB Random Write
80000 IOPS
SSD-Leistung
70 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.