Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Tesla V100 for PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534412
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4025-L225
EAN/GTIN:
     4059595507704
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Wenn sich aus den Unmengen an verfügbaren Daten die richtigen Erkenntnisse gewinnen lassen, kann das der Anstoß zur Transformation ganzer Branchen sein. Von personalisierter Krebstherapie über Personal Assistants, die ganz natürlich sprechen, bis hin zur Vorhersage des nächsten großen Hurrikans. Der NVIDIA Tesla V100 ist der fortschrittlichste Grafikprozessor für Rechenzentren, der je entwickelt wurde, und beschleunigt KI-, HPC- und Grafikanwendungen. Seine Leistung verdankt er der NVIDIA Volta-Architektur. Er bietet als nur ein Grafikprozessor die Leistung von 100 CPUs. Dadurch steht Datenwissenschaftlern, Forschern und Ingenieuren die nötige Leistung zur Verfügung, um sich Herausforderungen zu stellen, die bislang als unüberwindbar galten.
NVIDIA Tesla V100 for PCIe - GPU-Rechenprozessor - Tesla V100 - 16 GB HBM2 - PCIe 3.0 x16 - für PRIMERGY CX2570 M4, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine
NVIDIA Tesla V100
CUDA-Kerne
5120
Speicher
Technologie
HBM2
Grösse
16 GB
Verschiedenes
Tiefe
26.7 cm
Höhe
11.2 cm
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux 7.4 oder höher
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2570 M4, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling
Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.608,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.966,01*
€ 18.999,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.804,15*
€ 18.806,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.608,68*
€ 18.574,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.