Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon R7 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534339
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3535-L349
EAN/GTIN:
     4059595482933
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Radeon R7 Grafikkarten bieten außergewöhnliche Performance und spektakuläre Effizienz.
AMD Radeon R7 340 - Grafikkarten - Radeon R7 340 - 2 GB GDDR5 - PCIe x16 - DVI, DisplayPort - für FUTRO S930
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
4096 x 2160
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ DisplayPort
Core Clock
780 MHz
Bustyp
PCI Express x16
Grafik-Engine
AMD Radeon R7 340
Speicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
1150 MHz
Verschiedenes
Tiefe
14.5 cm
Höhe
6.9 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
39 Watt
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, EN 60950-1, EN 55032
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu FUTRO S930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.