Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec HBA 1100-16e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7522782
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2293600-R
EAN/GTIN:
     0760884157794
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Mit seiner breitgefächerten Betriebssystemunterstützung und seiner hohen Eco-Systemkompatibilität lässt sich der HBA 1100 problemlos implementieren und skalieren. Es können bis zu 24 Speichergeräte direkt angeschlossen werden. Die einheitlichen Treiber der HBA-, RAID- und Expander-Lösungen von Microchip und das maxView Management-Tool gestatten eine einfache Verwaltung des gesamten Produktangebots.
Microchip Adaptec HBA 1100-16e - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ), SCSI Enclosure Services 2 (SES2), S.M.A.R.T. Unterstützung, SCSI Enclosure Services 3 (SES3)
MTBF
2,000,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC, CNS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec maxView Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ThunderX2
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
16
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,93*
€ 737,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,86*
€ 729,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,51*
€ 659,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.