| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7515998 Herst.-Nr.: 82635DSASRPRQ EAN/GTIN: 8592978084837 |
| |
|
| | |
| Die Intel RealSense Technik revolutioniert die Zukunft der Technik, indem sie dafür sorgt, dass Geräte ihre Umgebung wahrnehmen und verstehen sowie damit interagieren und davon lernen können. Die Intel RealSense Tiefenkamera ist direkt einsatzbereit und lässt sich unkompliziert per USB zu Ihren vorhandenen Prototypen hinzufügen. Nutzen Sie innovative visuelle Lösungen für Ihre Projekte und profitieren Sie von verbessertem, präzisem maschinellen Sehen, indem Sie den Funktionsumfang um hohe Bildauflösung und -frequenz erweitern. Intel RealSense Camera LR200 - 3D-Scanner - tragbar - RGB-Sensor - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | 3D-Scanner - tragbar | | Schnittstellentyp | USB 3.0 | Stromversorgung | Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 1.6 Watt | Scanner | Scansensor-Typ | RGB-Sensor | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10.16 cm | | Tiefe | 0.96 cm | | Höhe | 0.38 cm |
|
| | |
| | | |
| |