Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HS-701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7497361
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60361
EAN/GTIN:
     4250078166832
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
Es handelt sich um eine passive Kühlung für M.2 SSDs mit einer Länge von 80 mm und nur 5 mm Höhe, die für mehr Leistung sorgt. Zuerst wird das Wärmeleitpad auf die M.2 aufgelegt und dann darauf der Kühlkörper platziert. Durch die geringe Höhe des Kühlkörpers stört er nicht beim Einbau und führt so die Wärme sehr schnell ab.
ICY BOX IB-M2HS-701 - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
8 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Packungsinhalt
Thermopads
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.