Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-595 Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7492072
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     142033
EAN/GTIN:
     0754473183400
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Farbbänder "Drop & Click" für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Brady B-595 - Vinyl - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - Gelb - Rolle (7,62 cm x 30,48 m) 1 Rolle(n) schrumpfarmes Band - für Brady BBP31, BBP31 Sign and Label Maker, BBP33
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (7,62 cm x 30,48 m)
Medientyp
Schrumpfarmes Band
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Gelb
Merkmale
Verwendung in Innenräumen/im Freien
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BBP31, BBP31 Sign and Label Maker, BBP33
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,44*
€ 465,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-569-YL
ab € 121,46*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-YL
ab € 354,79*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-YL
ab € 238,60*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-YL
ab € 159,84*
Ähnlich
Brady
117992
ab € 183,39*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-YL
ab € 102,48*
Ähnlich
Brady
117991
ab € 263,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.