Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30C-500-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30C-500-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B30C-500-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B30C-500-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B30C-500-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57195138
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-500-595-YL
EAN/GTIN:
     754473183431
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Abriebfest
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Kompatible Produkte
BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color & Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter S3100
Gewicht und Abmessungen
Bogenlänge
30480 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-569-YL
ab € 121,55*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-YL
ab € 356,47*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-YL
ab € 240,01*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-YL
ab € 158,56*
Ähnlich
Brady
117992
ab € 182,70*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-YL
ab € 329,17*
Ähnlich
Brady
117991
ab € 263,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.