Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30 Series


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7492205
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     117992
EAN/GTIN:
     0754473210762
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Brady B30 Series - Polyester - Acrylkleber - 0.07 mm - Gelb - Rolle (2,86 cm x 30,5 m) Etiketten - für Brady BBP30, BBP31, BBP31 Sign and Label Maker, BBP33, BBP35, BBP37
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (2,86 cm x 30,5 m)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Gelb
Merkmale
Wasserbeständig, abriebbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, Verwendung im Freien
Medienstärke
0.07 mm
Klebstofftyp
Acrylkleber
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BBP30, BBP31, BBP31 Sign and Label Maker, BBP33, BBP35, BBP37
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 229,60*
€ 273,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 226,38*
€ 269,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 210,11*
€ 250,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 195,54*
€ 232,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 182,89*
€ 217,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-569-YL
ab € 122,21*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-YL
ab € 334,45*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-YL
ab € 232,94*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-YL
ab € 154,82*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-YL
ab € 102,42*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-YL
ab € 327,81*
Ähnlich
Brady
117991
ab € 264,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.