Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird AVpro mkII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7490602
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP1000MK2
EAN/GTIN:
     9120056583270
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Angelbird AVpro mkII - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - AES - TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/3H)
Breite
69.9 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Temperatursensor, TRIM-Unterstützung, synchroner Flash-Speicher, Error Correction Code (ECC), Error Detection Code (EDC), exFAT formattiert, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.5 Watt (Maximum) ¦ 0.37 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
2000 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g
Leistung
Mittlere Wartezeit
0.1 ms
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 430 MBps (Schreiben)
4 KB Random Write
76000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 555,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,22*
€ 634,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,78*
€ 618,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,88*
€ 577,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.