Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM883 MZ7LH240HAHQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM883 2.5" 240 GB Serial ATA III
Samsung PM883 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7479320
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7LH240HAHQ-00005
EAN/GTIN:
     8592978150051
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM883 MZ7LH240HAHQ - SSD - verschlüsselt - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Power Disable Pin (Pin3)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.3 Watt (Lesen) ¦ 3.6 Watt (Schreiben) ¦ 1.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
70 µs
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
Serial ATA: 600 MB/s
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 320 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
14000 IOPS
SSD-Leistung
341 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.