Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7411862
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8493
EAN/GTIN:
     4008705084932
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
HERMA - Papier - permanenter Klebstoff - weiß - 205 x 148.5 mm 1000 Etikett(en) (1000 Bogen x 1) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
205 x 148.5 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Chlorfrei, ohne Lösungsmittel, druckempfindlich
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1
Format Medien mit Karten
A5 (148 x 210 mm)
Anz. Medien mit Karten
1000 Bogen
Enthaltene Menge
1000 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,03128* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
8401
ab € 28,88*
Sonstiges
Herma
8402
ab € 28,78*
Sonstiges
Herma
8403
ab € 28,95*
Sonstiges
Herma
8404
ab € 28,85*
Sonstiges
Herma
8405
ab € 28,52*
Sonstiges
Herma
8415
ab € 28,80*
Sonstiges
Herma
8414
ab € 28,82*
Sonstiges
Herma
8408
ab € 28,81*
Sonstiges
Herma
8465
ab € 28,76*
Sonstiges
Herma
8456
ab € 28,94*
Sonstiges
Herma
8424
ab € 28,94*
Sonstiges
Herma
8492
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.