Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 8403 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 8403 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 8403 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37006286
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Universelles Anwendungsgebiet, besonders schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen. Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützt Druckertrommel und -walzen vor Klebstoffresten. Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern. Umweltschonend: chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Mit praktischer, ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen. In bewährter HERMA Markenqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Universal
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
99 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1500 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
500 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,01926* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
8401
ab € 28,88*
Sonstiges
Herma
8402
ab € 28,73*
Sonstiges
Herma
8404
ab € 28,96*
Sonstiges
Herma
8405
ab € 28,63*
Sonstiges
Herma
8415
ab € 28,77*
Sonstiges
Herma
8493
ab € 31,20*
Sonstiges
Herma
8414
ab € 28,70*
Sonstiges
Herma
8408
ab € 28,89*
Sonstiges
Herma
8465
ab € 28,78*
Sonstiges
Herma
8456
ab € 28,83*
Sonstiges
Herma
8424
ab € 28,74*
Sonstiges
Herma
8492
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.