Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten A4 Papier weiß 105x74,25mm 500 Blatt/4000 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten A4 Papier weiß 105x74,25mm 500 Blatt/4000 Etiketten
Etiketten A4 Papier weiß 105x74,25mm 500 Blatt/4000 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-HERM8408
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8408
EAN/GTIN:
     4008705084086
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Universelles Anwendungsgebiet besonders schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützt Druckertrommel und -walzen vor Klebstoffresten
  • Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern
  • Umweltschonend: chlorfrei gebleicht lösemittelfreier Haftkleber
  • Mit praktischer ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen
  • In bewährter HERMA Markenqualität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
5 kg
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
74.25 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Klebung:
permanent
Kopierer geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4000 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, Blätter, Blattetiketten, Blattlaseretiketten, Bogenetiketten, Copy, Copyprint, Dataprint, Druck, Druckeretiektten, Einzelblatt, Einzelblattetiketten, Einzelblatthaftetiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farblaseretiketten, Heißfixierer, Inkjektetiketten, Labels, Laser, Laser-Print, Laserblattetiketten, Laserdrucker, Laserprint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, perprint, Print, Sticker, Su, Super, Super-Print, SuperPrint, Universaletiketten, Xerographischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 28,89*
€ 39,65*
€ 5,50*
ab € 32,21*
€ 45,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00723* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
8401
ab € 28,88*
Sonstiges
Herma
8402
ab € 28,73*
Sonstiges
Herma
8403
ab € 28,88*
Sonstiges
Herma
8404
ab € 28,96*
Sonstiges
Herma
8405
ab € 28,63*
Sonstiges
Herma
8415
ab € 28,77*
Sonstiges
Herma
8493
ab € 31,20*
Sonstiges
Herma
8414
ab € 28,70*
Sonstiges
Herma
8465
ab € 28,78*
Sonstiges
Herma
8456
ab € 28,83*
Sonstiges
Herma
8424
ab € 28,74*
Sonstiges
Herma
8492
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.