Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SL-SCF5300 Zweite Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7399788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS524B#EEE
EAN/GTIN:
     0191628405077
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
samsung 520bl papierkassette
Samsung SL-SCF5300 - Zweite Papierkassette - 520 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für MultiXpress SL-M5360RX, SL-M5370LX, SL-M5370NX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.8 kg
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), 98 x 127 mm
Gesamte Medienkapazität
520 Blätter
Produkttyp
Zweite Papierkassette
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck, Archivpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.4 cm - 45.4 cm - 13.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
65.2 cm x 55.9 cm x 29.4 cm / 14.82 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung MultiXpress SL-M5360RX, SL-M5370LX, SL-M5370NX
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, samsung papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.