| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7391870 Herst.-Nr.: 803382-001 EAN/GTIN: 5712505461198 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für EliteBook 750 G2 Notebook, 840 G2 Notebook, 850 G2 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 128 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 750 G2 Notebook, 840 G2 Notebook, 850 G2 Notebook |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 128gb, internes ssd, hpe internes solid state drive |
| | |
| |