Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiteOn M6M LMT-256M6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiteOn M6M LMT-256M6M
Artikel-Nr.:
     C1002-7390561
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA59-03746A
EAN/GTIN:
     5712505004197
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LiteOn M6M LMT-256M6M - SSD - 256 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s - für ATIV Book 9; Series 9
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.8 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T., JEDEC MO-300
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 410 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
74000 IOPS
4 KB Random Write
70000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung ATIV Book 9 900X3E, 900X4D ¦ Samsung Series 9 900X3C, 900X3C-A05, 900X3C-A06, 900X3C-AB1, 900X3D, 900X3D-A02, 900X3E, 900X4D, 900X4D-A03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.