Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiteOn M3M LMT-128M3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiteOn M3M LMT-128M3M
Artikel-Nr.:
     C1002-7390556
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA59-03446A
EAN/GTIN:
     5711045499906
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LiteOn M3M LMT-128M3M - SSD - 128 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s - für ATIV Smart PC Pro 700T; ATIV Tab 7; Series 9 900X3C, 900X3D, 900X3E, 900X4C, 900X4D
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.8 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T., JEDEC MO-300
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.5 Watt (aktiv) ¦ 0.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 330 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
75000 IOPS
4 KB Random Write
70000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung ATIV Smart PC Pro 700T ¦ Samsung ATIV Tab 7 ¦ Samsung Series 9 900X3C, 900X3D, 900X3E, 900X4C, 900X4D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.