| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7389451 Herst.-Nr.: CF116-67907 EAN/GTIN: 5711045594571 |
| |
|
| | |
| Die HP High-Performance Festplatte überzeugt durch schnellen, praktischen Druck, eine hohe Speicherkapazität, eine stabile Funktionalität und eine unübertroffene Zuverlässigkeit, damit Sie Ihr mit EIO ausgestattetes Peripheriegerät optimal nutzen können. HP High Performance Secure Hard Disk - Festplatte - verschlüsselt - 250 GB - intern - für LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f; LaserJet Enterprise Flow MFP M525c Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 250 GB | | Merkmale | Hardware-Verschlüsselung, Secure Erase-Funktion, 128-Bit AES | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |