Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Desktop WDBWLG0060HBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7383558
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0060HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037861494
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Desktop-Festplatte WD Elements mit USB 3.0 bietet zuverlässigen Zusatzspeicher, ultrahohe Datentransferraten und universelle Anschlussmöglichkeiten an Geräte mit USB 3.0 und 2.0. Bis zu 3 TB Kapazität sowie die bekannte WD-Qualität im schlanken Design, mit einer kostenlosen Testversion der Backup-Software WD SmartWare Pro für Datensicherung lokal und in die Cloud.
WD Elements Desktop WDBWLG0060HBK - Festplatte - 6 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
6 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 69,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,30*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,60*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,60*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,09*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.