Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1883i Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7340888
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1883I
EAN/GTIN:
     4712774411314
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Areca ARC-1883i - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Oracle Solaris 10, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris x86 11, Oracle Solaris x64 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
1.2 GHz
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.95 cm
Höhe
6.44 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,23*
€ 910,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,05*
€ 910,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,53*
€ 909,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,02*
€ 905,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,31*
€ 896,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.