Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7308887
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z9N41AA#ABD
EAN/GTIN:
     0190780983980
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Steigern Sie Ihre Produktivität und den Komfort auf dem Schreibtisch oder auf der anderen Seite des Raums mit der eleganten, neu gestalteten HP Wireless Premium Tastatur aus eloxiertem Aluminium.
HP Premium - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Abgeglichenes anodisiertes Aluminium - für EliteBook 835 G9, 845 G8, 845 G9, 865 G9; EliteBook x360; Pro Mobile Thin Client mt440 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
43.3 cm
Tiefe
14.1 cm
Höhe
1.18 cm
Gewicht
656.1 g
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
110
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Ein/aus Schalter
Region
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Abgeglichenes anodisiertes Aluminium
Kabellänge
1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-an-USB-Kabel
Kennzeichnung
CSA, UL, BSMI, cUL, CB, EMC, FCC Part 15, cCSAus, SRRC, NCC, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Z1 G8 ¦ HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms ¦ HP EliteBook 835 G8 Notebook, 835 G9 Notebook, 845 G8 Notebook, 845 G9 Notebook, 855 G8 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G8 Notebook, 1040 G8 Notebook ¦ HP EliteDesk 705 G3, 705 G4, 800 G4, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 1000 G2, 800 G3, 800 G5, 800 G6, 800 G8 ¦ HP Engage One Pro ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP ProDesk 405 G6, 600 G3, 600 G4, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G4, 400 G5, 440 G5 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance, Z2 Mini G5 ¦ HP ZCentral 4R
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 8.x
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.