Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PX1004UL DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7308052
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     40001151
EAN/GTIN:
     5028695613478
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit einer erstklassigen blauen Laserdiode als Lichtquelle, einem hochwertigen Phosphor-Rad und ohne dass ein Filtertausch notwendig ist, kann der Projektor problemlos bis zu 20.000 Stunden betrieben werden. Gemeinsam mit dem geringen Gesamtenergieverbrauch sorgen diese Merkmale für eine herausragende Zuverlässigkeit und günstige Gesamtbetriebskosten, wie sie beispielsweise bei dauerhaften Digital-Signage-Installationen oder in Museen gefragt sind. Dank der hervorragenden 4K-Signalverarbeitung liefert der Projektor Bilder in bester Kinoqualität und das insbesondere auf großen Leinwänden. Bei Erweiterung um ein optional erhältliches neues Ultra-Kurzdistanzobjektiv eignet sich dieses Modell auch perfekt für den Verleih/Veranstaltungen, Hochschulen und große Installationen in Unternehmen.
NEC PX1004UL - DLP-Projektor - Laserdiode - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - Schwarz - mit NP18ZL lens
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Kombiniert mit
NP18ZL lens
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
EMEA-Garantie - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, TUV Rheinland
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1165 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maße und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
57.7 cm
Höhe
21.1 cm
Gewicht
28 kg
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.64-1.86
Zoomfaktor
1.31x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
100 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 153 kHz
Besonderheiten
Bild in Bild, 3D Reform-Technologie, Edge Blending, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Korrektur der Wandfarbe, Side-by-Side, PJlink, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, 360-Grad-Projektion, Geometric Correction, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Multi-Screen-Kompensationsmodus, Virtual Remote, DOPS-Steckplatz (Dual Open Pluggable Specification), Hochformat, Free Tilt
Helligkeit
10000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laserdiode
Projektionsdistanz
0.86 m - 118 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.73 - 2.27:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-/Component Video-/ RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 3D-Synchronisierungseingang/-ausgang - Mini-DIN 3-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.550,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.729,11*
€ 17.527,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.694,69*
€ 17.486,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.576,02*
€ 17.345,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.550,63*
€ 17.315,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,57*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.