Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Pad Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7287929
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700068
EAN/GTIN:
     4260016340972
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das CadMouse Pad Compact eignet sich bestens für den mobilen Einsatz oder für Arbeitsplätze mit begrenztem Raumangebot.
3Dconnexion CadMouse Pad Compact - Mauspad
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
25 cm
Gewicht
120 g
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Silikon, Gummi
Dicke
0.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rutschfest
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3Dconnexion
3DX-700053
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.