Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - intern - 5.25" (13.3 cm) - Silber - für A+ Server AS1011, Server AS1021, Server AS2021, Server AS2041M-32; SC523; SC815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Slim IDE DVD-ROM DVM-PNSC-824V silber
Supermicro Slim IDE DVD-ROM DVM-PNSC-824V silber
Artikel-Nr.:
     C1002-7281372
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     DVM-PNSC-824V
EAN/GTIN:
     0672042004614
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Panasonic - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - intern - 5.25" (13.3 cm) - Silber - für A+ Server AS1011, Server AS1021, Server AS2021, Server AS2041M-32; SC523; SC815
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro A+ Server AS1011M-URB, Server AS1011M-URV, Server AS1021M-UR+B, Server AS1021M-UR+V, Server AS2021M-32R, Server AS2021M-UR+B, Server AS2021M-UR+V, Server AS2041M-32R+B ¦ Supermicro SC523 L-520B ¦ Supermicro SC815 TQ-R450UB, TQ-R450UV, TQ-R650UB, TQ-R650UV ¦ Supermicro SuperServer 5015M-NTB, 5015M-NTRB, 5015M-NTRV, 5015M-NTV, 5015M-UB, 5015M-URB, 5015M-URV, 5015M-UV, 5025M-URB, 5025M-URV, 6015A-NTB, 6015A-NTV, 6015B-8B, 6015B-8V, 6015B-NTB, 6015B-NTRB, 6015B-NTRV, 6015B-NTV, 6025B-URB, 6025B-URV
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" (13.3 cm)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.