Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CR-03BKV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7272355
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CR-03BKV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Akasa AK-CR-03BKV2 - SmartCard-Leser - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1.85 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
SmartCard-Leser
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
ISO 7816, WHQL
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Smart Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.