Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7267481
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X7615
EAN/GTIN:
     5712505175316
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset lexmark
Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit - (120 V) - Wartungskit - für Lexmark CS310, CS410, CS510, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fuser ¦ 1 x Bildübertragungseinheit
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (120 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 85.000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510dhe, CX510dthe
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.