| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7266449 Herst.-Nr.: 1964 EAN/GTIN: 4250273419641 |
| |
|
| | |
| Der FANTEC UMP-HDMI4K-PD-Adapter ermöglicht es Ihnen einen USB-Typ-C-Anschluss Ihres Computers um einen HDMI-Port, eine USB-3.0-Schnittstelle und einen USB-Typ-C-PD-Ladeport zu erweitern. Besonders das MacBook und alle anderen Computer, die mit einem USB-Typ-C-Anschluss mit Thunderbolt-Unterstützung ausgestattet sind, profitieren von dieser Technologie. Der Adapter kann sofort über Plug & Play ohne aufwendige Treiberinstallation eingesetzt werden. Dadurch können Sie schnell und einfach einen Bildschirm, ein TV-Gerät oder einen Beamer, mit Auflösungen bis zu 4K, an Ihren Computer anschließen und umgehend nutzen. Des Weiteren können Sie eine Vielzahl an USB-Geräten, wie Speichermedien, Eingabegeräte, Drucker etc. über den USB-3.0-Anschluss anschließen und gleichzeitig Ihren Laptop über den USB-C-PD-Anschluss aufladen. Die Verarbeitung des Aluminiumgehäuses unterstreicht das edle und elegante Aussehen und rundet die Leistungsfähigkeit dieses Produkts ab. FANTEC - Externer Videoadapter - USB-C - HDMI - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Externer Videoadapter | | Besonderheiten | Stromversorgung über USB, HD/4k Ready, Power Delivery (PD 2.0) | | Max Auflösung | 4096 x 2160 bei 30 Hz | | Bustyp | USB-C | | Schnittstellendetails | USB-C ¦ HDMI ¦ USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | - 1 Jahr | Verschiedenes | Breite | 6 cm | | Tiefe | 6.4 cm | | Höhe | 1.4 cm | | Gewicht | 70 g | | Farbe | Schwarz | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS |
|
| | |
| | | |
| |