Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
LogiLink Ergonomic Vertical
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7265623
Hersteller:
2direct
Herst.-Nr.:
ID0159
EAN/GTIN:
4052792045680
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Stundenlanges Arbeiten am Computer führen zu Ermüdungserscheinungen und teilweise sogar Schmerzen in Hand und Arm. Um genau dieses zu umgehen, gibt es die Ergonomic Vertical Mouse von LogiLink: Ihr ergonomisches Design führt zu einer natürlichen Haltung der Hand, so dass Hand und Handgelenk von Spannungen und Belastungen befreit werden. Mit der Ergonomic Vertical Mouse steht dem unbeschwerten und konzentrierten Arbeiten am Computer nun nichts mehr im Wege!
LogiLink Ergonomic Vertical - Vertikale Maus - ergonomisch - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.876 cm
Tiefe
12.96 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
120.2 g
Farbe
Rot
Gerätetyp
Vertikale Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAA-Batterie
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, FSK-Autolink, Automatische Stromsparfunktion
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
LogiLink Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mouse bluetooth funk
,
cordless maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,96*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,16*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.