Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261013
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA46233-1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba - SSD - verschlüsselt - 1 TB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für CELSIUS Mobile H770
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1 TB
Merkmale
Hardware Full Disk Encryption (FDE)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu CELSIUS Mobile H770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,68*
€ 1.049,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,55*
€ 1.043,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,64*
€ 1.014,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,77*
€ 985,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,93*
€ 932,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.