Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9480-8i8e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7201400
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50031-00
EAN/GTIN:
     0830343003624
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
LSI MegaRAID SATA+SAS-Controller-Karten der Einstiegsklasse ermöglichen kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sowie Gaming-Begeisterten, die neueste RAID-Technologie zu erschwinglichen Preisen und mit niedrigem Verbrauch zu nutzen. Diese Produktlinie bietet bewährte MegaRAIDZuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand. MegaRAID-Controller-Karten der Einstiegsklasse bieten Benutzern eine zielgerichtete Lösung, die grundlegende RAID-Level und unkomplizierte Konfigurationsoptionen umfasst. Zudem können sowohl SATA- als auch SAS-Festplattenlaufwerke und SSDs angeschlossen werden, was Speicherkonfigurationen ermöglicht, die eine Kosten- und Leistungsoptimierung und robuste Datensicherheit bringen.
Broadcom MegaRAID 9480-8i8e - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.1 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES), S.M.A.R.T. Unterstützung, SSD Guard-Technologie
MTBF
3,000,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LSI MegaRAID Management Suite, LSI StorCLI
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Linux, Linux Fedora
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3516
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
255
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.765 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb) ¦ 2 x SAS 12Gb/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,02*
€ 844,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,36*
€ 844,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,77*
€ 839,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,04*
€ 833,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.