Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7198394
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0H25A
EAN/GTIN:
     0889894213549
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Sorgen Sie für eine einheitliche Druckqualität und Systemverfügbarkeit mit der einfach zu installierenden 220-Volt-Fixiereinheit. Gewährleisten Sie eine zuverlässige Papieraufnahme durch Erneuerung der Aufnahmerollen.
HP - (220 V) - LaserJet - Wartungskit - für LaserJet Enterprise MFP M634; LaserJet Enterprise Flow MFP M634, MFP M635, MFP M636
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.4 cm
Transporttiefe
29.6 cm
Transporthöhe
27.1 cm
Transportgewicht
4.72 kg
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (220 V)
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 225000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dh, M609dn, M609x, M610dn, M611dn, M611x, M612dn, M612x, MFP M634dn, MFP M634z, MFP M635fht, MFP M635h, MFP M636fh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M634h, MFP M635z, MFP M636z ¦ HP LaserJet Managed E60055dn, E60065dn, E60065x, E60075dn, E60075x
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.