Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID SAS 9460-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7196159
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50011-02
EAN/GTIN:
     0830343003617
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Broadcom MegaRAID SAS 9460-8i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.1 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES), S.M.A.R.T. Unterstützung
MTBF
3,000,000 Stunden
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LSI StorCLI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
255
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15.565 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 561,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,64*
€ 668,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,19*
€ 665,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,06*
€ 656,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.